APC by Schneider Electric - Bandeja ajustable Easy Rack, 50KG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1045 mm
Anchura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ER7SHELF
Ref.Sonepar
993316
EAN
731304428343
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1045 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
1045 mm
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


