APC by Schneider Electric - Bandeja cableado superior para rack 750mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Canalón del cable
Anchura - 747 mm
Altura - 1914 mm
Profundidad - 314.7 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8571
Ref.Sonepar
321617
EAN
731304253952
Modelo:
Canalón del cable
Anchura:
747 mm
Altura:
1914 mm
Profundidad:
314.7 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
1 CONTACTO INVERSOR B. NIVEL PF NW SECC
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


