APC by Schneider Electric - Bandeja de cableado superior, para rack de 600mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - no

  • Altura - 191.4 mm

  • Anchura - 597 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR8561

Ref.Sonepar

981773

EAN

731304253945

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Altura:

191.4 mm

Anchura:

597 mm

Longitud:

191.4 mm

Diámetro:

597 mm

Número de unidades de altura:

0

Color:

Negro

Bandeja de cableado superior, para rack de 600mm

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric