APC by Schneider Electric - Bandeja para ventilador de rack fácil, con ventilador único
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 168 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 172 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 53 mm
Anchura - 168 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ER7FANTRAY
Ref.Sonepar
1067017
EAN
8499215657437
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
168 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
172 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
53 mm
Anchura:
168 mm
Altura:
172 mm
Profundidad:
53 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


