APC by Schneider Electric - BARRA ELEVACION 3200 (2U)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de transporte

  • Anchura - 3200 mm

  • Altura - 80 mm

  • Profundidad - 60 mm

  • Resistencia de carga - 4000 kg

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSFTB32

Ref.Sonepar

1097230

EAN

3606480467684

Modelo:

Soporte de transporte

Anchura:

3200 mm

Altura:

80 mm

Profundidad:

60 mm

Resistencia de carga:

4000 kg

Material:

Metal

Color:

Otros

Juego de 2 barras de elevación Spacial SF, acero zincado, 3,200mm. Gama de producto: Spacial SF - clase de accesorio: accesorios de elevación - tipo de producto o componente: barra de elevación - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte superior de armario - soporte de montaje: directamente en el eje de los montantes - Compatibilidad del producto: armarios SF - composición de equipos: 2 barras de elevación, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Están listos para la instalación gracias a un sistema de montaje más rápido y fácil.. Están equipados con puertas parciales y paneles para ofrecer un alto grado de protección (IP 54) y resistencia a impactos mecánicos (IK 10).. Se combinan fácilmente tanto en unión lateral como en profundidad... Spacial SFM compartimentado también puede ser unido con las columnas estándar Spacial SF para combinar las formas funcionales 1 & 2 y las columnas Spacial SFP para la distribución de potencia. Aplicaciones: Es una solución adecuada para industrias exigentes, como el de tratamiento de aguas y aguas residuales o aplicaciones de HVAC. Beneficios: Configuración estándar: Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamaño A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como: Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios..

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric