APC by Schneider Electric - BASTIDOR PARCIAL 2U PARA RTACK OPB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 2
Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 89 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSSOPB
Ref.Sonepar
961545
EAN
3606480170256
Número de unidades de altura:
2
Modelo:
482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
89 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
95 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


