APC by Schneider Electric - Batería 24v sua750xli/sua1000xli - SUA24XLBP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 16
Modelo - Otros
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 816000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SUA24XLBP
Ref.Sonepar
698446
EAN
8499210059724
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
16
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
816000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
439 mm
Altura incluido el poste:
216 mm
Anchura:
170 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
31360 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


