APC by Schneider Electric - BATERIA MODULAR GALAXY VS SMART 9AH LONG LIFE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Anchura - 428 mm
Altura - 157 mm
Profundidad - 760 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSBTH4LL
Ref.Sonepar
764575
EAN
731304367444
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Anchura:
428 mm
Altura:
157 mm
Profundidad:
760 mm
Serie de baterías modulares inteligentes Galaxy VS de alta capacidad 9Ah larga vida
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


