APC by Schneider Electric - BATERIA VARSET 600KVAR 400V 2X50+5X100 - VLVAF5N03522AB

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - BATERIA VARSET 600KVAR 400V 2X50+5X100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de consumo de energía - 0...0 %

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VLVAF5N03522AB

Ref.Sonepar

1109204

EAN

3606480598371

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de consumo de energía:

0...0 %

Reductor de energía aparente:

0...0 kVA

Reductor de potencia reactiva:

50...600 kvar

Reductor de voltaje de linea:

0 V

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

sí

Anchura:

800 mm

Profundidad:

600 mm

Altura:

2200 mm

VarSet, Batería auto de condensadores 600kvar xxB 400V 50Hz. Modo de funcionamiento: automático - gama: VarSet - nombre corto del dispositivo: VarSet automática - tipo de producto o componente: batería de condensadores. Beneficios: La solución completa.. Los equipos VarSet ayudan a reducir los costos operativos y de capital, y puede proporcionar un retorno muy rápido de la inversión.. Reducir los gastos de capital hasta un 30%. Reducir las penalizaciones por el consumo de energía reactiva. Reducir las pérdidas de energía hasta en un 30%. Reducir las emisiones de CO2, se reducen hasta 95 kg por cada kvar instalado.. Simple.. Preparadas para ser instaladas de forma sencilla y rápida. Reducido mantenimiento, sencilla programación y puesta en marcha automática con el regulador Varlogic. Sencilla integración EMS: protocolo de comunicación Modbus (opcional Varlogic NRC12).. Fiables y duraderas.. Con un rendimiento de larga duración y con una arquitectura multi-condensador, con contactores específicos para la maniobra de condensadores. Rendimiento elevado y robustez gracias a la alta calidad de Schneider Electric incorporada en los componentes.. Segura.. Completamente ensayadas conforme a las normas IEC 61439-1 y 2, IEC 61921. Con dispositivos de control térmico. Interruptores automáticos por escalón y en cabecera.. Aplicaciones: VarSet proporciona corrección del factor de potencia, filtrado de armónicos, reducción de pérdidas energéticas garantizando la continuidad del servicio.. VarSet se adapta tanto a instalaciones nuevas como existentes, ya sean comerciales, industriales o de infraestructuras y servicios.