APC by Schneider Electric - BATERÍAS EASY UPS ON-LINE SRV DE APC (2/3 KVA) PARA MODELO DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EXTENDIDO 72
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 12
Modelo - Otros
Tensión nominal - 72 V
Capacidad - 1008000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRV72BP-9A
Ref.Sonepar
1175583
EAN
731304343370
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
12
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
72 V
Capacidad:
1008000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
425 mm
Altura incluido el poste:
336 mm
Anchura:
190 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
38000 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


