APC by Schneider Electric - BLOQUE RETENC MECANICA 42-48V LA6DK20E

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - BLOQUE RETENC MECANICA 42-48V LA6DK20E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Mecanismo de bloqueo mecánico

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA6DK20E

Ref.Sonepar

1082313

EAN

3389110745856

Tipo de accesorio:

Mecanismo de bloqueo mecánico

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys D, Bloque de retensión mecánica, 42...48 V CC/CA 50...60 Hz. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: bloque de cierre mecánico - Compatibilidad del producto: LC1D115, LC1D150, LC1D80, LC1D95, LP1D80 - tensión del circuito de control: 42/48 V CA 50/60 Hz, 42/48 V DC. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric