APC by Schneider Electric - Bobina MN,380/480 Vac, MTZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...480 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...480 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana

  • Retardado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV833673SP

Ref.Sonepar

992211

EAN

3606480932618

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...480 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...480 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina MN,380/480 Vac, MTZ

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric