APC by Schneider Electric - bobina MX 60V CC NSX100-630 - LV429383
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 60...60 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Consumo potencia - 5 W
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV429383
Ref.Sonepar
982693
EAN
3606480019050
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Consumo potencia:
5 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
sí
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


