APC by Schneider Electric - Bobina MX-XF(Com),48/60 Vdc,48Vac, MTZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...48 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...60 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Consumo potencia - 4.5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV833034SP
Ref.Sonepar
989809
EAN
3606480932458
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...48 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...48 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Consumo potencia:
4.5 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
sí
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


