APC by Schneider Electric - BORNE BIMETALICO TERM.6-50MM2+PROTECC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección nominal cobre, RM - 6...50 mm²
Sección nominal cobre, RE - 0...0 mm²
Sección nominal cobre, SM - 0...0 mm²
Sección nominal de aluminio, RM - 6...50 mm²
Sección nominal de aluminio, RE - 0...0 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBBH29PC
Ref.Sonepar
1087304
EAN
3606480180545
Sección nominal cobre, RM:
6...50 mm²
Sección nominal cobre, RE:
0...0 mm²
Sección nominal cobre, SM:
0...0 mm²
Sección nominal de aluminio, RM:
6...50 mm²
Sección nominal de aluminio, RE:
0...0 mm²
Sección nominal de aluminio, SM:
0...0 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
0...0 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
0
Tratamiento de superficie:
Estañado
Con cabezal de cizalla:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


