APC by Schneider Electric - BORNE M340 40P + CONECTOR SUB-D25 5M - BMXFCA502

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - BORNE M340 40P + CONECTOR SUB-D25 5M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXFCA502

Ref.Sonepar

1110999

EAN

3595863920116

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

40

Cabo ? terminal de 40 vias ? conector SUB-D25, para E/S M340 ? 5m. Gama de producto: plataforma autom. Modicon M340 - tipo de accesorio/componente: cabo pré-formado - Compatibilidad del producto: ABE7CPA412, BMXART0414, BMXART0814 - conexión eléctrica: 1 conector 40 vías lateral del módulo, 1 conector SUB-D 25 lateral de sub-base - longitud de cable: 5 m.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric