APC by Schneider Electric - BRACKET KIT, REAR RAILS, RACK ATS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Riel de deslizamiento
Anchura - 519 mm
Altura - 43 mm
Profundidad - 24 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP7768
Ref.Sonepar
712634
EAN
731304256229
Modelo:
Riel de deslizamiento
Anchura:
519 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
24 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Kit de soportes, railes traseros, ATS de rack, que ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable. Incluye guía de instalación.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


