APC by Schneider Electric - Bypass manual 230V 16A hardware
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 432 mm
Altura - 89 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBP3000RMHW
Ref.Sonepar
700310
EAN
731304283225
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
432 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
76 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
BYPASS manual 230V 16A PQUA-8ASKY4. Paneles de bypass para mantenimiento sumamente confiables diseñado para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC. La velocidad de transferencia se encuentra dentro del estándar industrial y dentro del tiempo que tardan las fuentes de alimentación en bajar la carga. La transferencia de una fuente de energía a la otra no afecta a los equipos conectados y evita cualquier trastorno en el rendimiento de dichos equipos. Panel de bypass de mantenimiento de 3 disyuntores a fin de aislar el sistema de UPS de cargas críticas.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


