APC by Schneider Electric - Bypass manual 230V 16A IEC-C13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 432 mm
Altura - 89 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBP3000RMI
Ref.Sonepar
418497
EAN
731304266747
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
432 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
76 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


