APC by Schneider Electric - BYPASS MANUAL 230V 50A ENTRADA HARDWARE/SALIDA IEC - SBP5000RMI2U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 432 mm
Altura - 89 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBP5000RMI2U
Ref.Sonepar
1074725
EAN
731304212591
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
432 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
660 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
El panel de bypass para mantenimiento SBP5000RMI2U de APC es una solución confiable diseñada para garantizar el suministro ininterrumpido de energía a sus equipos clave durante el mantenimiento o las actualizaciones de UPS. Diseñado para la compatibilidad con Smart-UPS y Smart-UPS On-Line de APC, este panel requiere la entrada IEC C20 y ofrece 8 tomas IEC C13, 2 IEC C19. El panel tiene una altura de 2U con entrada de 230V y tensión de salida. Este panel viene con una garantía de 2 años.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


