Fin de vida

APC by Schneider Electric - CABEZA PILOTO LISO VERDE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - CABEZA PILOTO LISO VERDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Con anillo central - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB2BV03

Ref.Sonepar

665156

EAN

3389110613629

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Plano

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

|Compatible con varias luces de señalización integradas:1|Lente de color:Verde|Lentes de tipo de construcción:Redondo|Diámetro de orificio:22,5 mm|Anchura de apertura:-|Altura métrica de la apertura:-|Con anillo central:no|Material de anillo frontal:Plástico|Anillo delantero, color:-|Tipo de lente:Plano|Grado de protección (IP), lado delantero:IP65|Grado de protección (NEMA):-

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric