APC by Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso led blanco cuadrado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Lentes de tipo de construcción - Cuadrado

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Con anillo central - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5CV013

Ref.Sonepar

991956

EAN

3389110934724

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Cuadrado

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta cabeza de lente lisa blanca para luz piloto LED universal está diseñada para durar sin mantenimiento. Ofrece un indicador luminoso de las operaciones del proceso y la máquina. Se distingue claramente visualmente a distancia gracias a un color claro de lente. Permite leer de un vistazo los estados complejos de la máquina. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric