APC by Schneider Electric - Cabeza selector flush luminoso verde 3 posiciones retorno - ZB5FK1833

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Verde

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FK1833

Ref.Sonepar

992493

EAN

3606481339607

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Verde

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta cabeza de 30 mm para conmutador selector iluminado proporciona una interfaz ergonómica para controlar su máquina. Se instala/sustituye fácilmente en unidades de conmutador de selección completas compatibles y bloques de contacto a través del montaje a presión. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a su color claro. Es resistente a las vibraciones, a los impactos, a la alta presión y al polvo gracias a su protección IP69, IP67, IP66, lo que lo hace ideal para su operación en entornos difíciles.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric