APC by Schneider Electric - Cable CANopen DB9-DB9 1m Estádar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Cable CANopen DB9-DB9 1m Estádar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCANCADD1

Ref.Sonepar

1092288

EAN

3595863860160

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Cable CANopen DB9-DB9 1m Estádar

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric