APC by Schneider Electric - Cable de alimentación, de C13 a C20, 2,0 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión 1 - Otros
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1 - Otros
Entrada de cables conexión 1 - En ángulo
Conexión 2 - Otros
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP9879
Ref.Sonepar
996481
EAN
731304198734
Conexión 1:
Otros
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1:
Otros
Entrada de cables conexión 1:
En ángulo
Conexión 2:
Otros
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2:
Otros
Entrada de cables conexión 2:
En ángulo
Sistema de conectores orientado al sistema:
sí
Número de núcleos:
1
Sección del conductor:
0 mm²
Longitud:
2 m
Material funda exterior:
Ninguno
Resistencia a la temperatura:
90...90 °C
Corriente nominal:
10 A
Tensión nominal desde/hasta:
240...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Color cubierta:
Negro
Cable en espiral:
no
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Con conmutador de cable:
no
Diámetro exterior aprox.:
0 mm
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


