APC by Schneider Electric - Cable de extensión Easy UPS SRV de APC de 5 pies para paquetes de baterías externas de 240 V CC UPS de 5/6/10 kVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 330 mm
Altura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRV011
Ref.Sonepar
1315843
EAN
731304432012
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
330 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
230 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


