APC by Schneider Electric - CABLE ENCODER LXM YTECH-RJ45 10M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - CABLE ENCODER LXM YTECH-RJ45 10M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 10 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

  • Apto para señales analógicas -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8100R100

Ref.Sonepar

1095873

EAN

3606481042071

Longitud:

10 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Conexión RJ

Número de polos:

3

SinCos Hiperface encoder cable - 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²) - 10 m

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric