APC by Schneider Electric - CABLE ENDS - DZ5CE060

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Sección transversal nominal:

6 mm²
Ver las opciones disponibles10 mm²

Longitud de puntera:

12 mm
Ver las opciones disponibles18 mm

Aislado:

no

Color:

Otros

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 6 mm²

  • Longitud de puntera - 12 mm

  • Longitud total - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DZ5CE060

Ref.Sonepar

992229

EAN

3389110537048

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

6 mm²

Longitud de puntera:

12 mm

Longitud total:

12 mm

Aislado:

no

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

10

Extremo del cable sin aislamiento, de 6mm2, 12mm de longitud. Gama de producto: Linergy - tamaño de extremo de cable: medio - normas: DIN 46228-1 - tipo de paquete: bolsa individual - cantidad por juego: juego de 100 - sección de cable: 6 mmA².

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric