APC by Schneider Electric - Cable entry grommets for cable entries Multi-CS, for cables diameters 4-5 mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Cable entry grommets for cable entries Multi-CS, for cables diameters 4-5 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

  • RAL-número (semejante) - 9005

  • Apto para caja al ras de equipo de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCEJDS4

Ref.Sonepar

992225

EAN

3606489429089

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Apto para caja al ras de equipo de conmutación:

no

Pasacables para entradas de cables Multi-CS, para diámetros de cables 4-5 mm

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric