APC by Schneider Electric - Cable extensión para pack baterías SMART-UPS-X-120V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de cableado
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 25 mm
Altura - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SMX040
Ref.Sonepar
323189
EAN
731304289975
Tipo de accesorio:
Kit de cableado
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
25 mm
Altura:
13 mm
Profundidad:
1219 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


