APC by Schneider Electric - CABLE LADDER ATTACHMENT KIT, POWER CABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector/separador
Anchura - 201 mm
Altura - 4 mm
Profundidad - 36 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8166ABLK
Ref.Sonepar
937479
EAN
731304203032
Modelo:
Conector/separador
Anchura:
201 mm
Altura:
4 mm
Profundidad:
36 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Kit de fijación para bandejas portacables de la gama APC by Schneider Electric, diseñado para la gestión de cables de potencia en racks y armarios. Permite la instalación segura de bandejas facilitando la organización, distribución y mantenimiento del cableado en infraestructuras IT.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


