APC by Schneider Electric - CABLE MOTOR LXM 5M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - CABLE MOTOR LXM 5M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

  • Número de núcleos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

202 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

VW3M5100R50

Ref.Sonepar

1095853

EAN

3606481042064

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

4

Sección del conductor:

1 mm²

Longitud:

5 m

Material funda exterior:

Otros

Resistencia a la temperatura:

-40...80 °C

Tensión nominal desde/hasta:

200...600 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Color cubierta:

Naranja

Cable en espiral:

no

Con conductor de protección:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

power cable - between servomotor BSH and servodrive - 5m

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric