APC by Schneider Electric - Cable UPS simple conexión USB RJ45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de cableado
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP9827
Ref.Sonepar
551459
EAN
731304202998
Tipo de accesorio:
Kit de cableado
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Cable de señalización simple para comunicación con unidades UPS - USB a RJ45. Cables que ofrecen conexiones dedicadas entre unidades UPS de APC y escritorios, estaciones de trabajo y servidores. Los cables de interfaz en serie del UPS permiten la comunicación directa entre los UPS y los escritorios, las estaciones de trabajo y los servidores. Ofrece disponibilidad y confiabilidad que permiten a su UPS enviar señales a distancias mayores.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


