APC by Schneider Electric - Cable USB LCD/KVM para rack integrado de APC - 1,8 m (6 pies) - AP5821
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - Otros
Dúplex - sí
Material del conductor - Otros
Superficie conductor - Otros
Diámetro del conductor - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP5821
Ref.Sonepar
1333738
EAN
731304278825
Tipo de cable:
Otros
Dúplex:
sí
Material del conductor:
Otros
Superficie conductor:
Otros
Diámetro del conductor:
0 mm
Sección del conductor:
0 mm²
Tamaño AWG:
Otros
Número de núcleos:
0
Número de elementos de filamento:
0
Elemento de conductor:
Otros
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación del conductor:
Otros
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Otros
Tipo de Trenzado:
Otros
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Otros
Tipo autorizado de instalación subterránea:
Otros
Revestimiento de protección:
Otros
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Otros
Número de capas de revestimiento:
0
Blindaje/refuerzo:
Otros
Material de refuerzo:
Otros
Geometría del cable:
Otros
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
0 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
0 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
0 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
0 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...0 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
0...0 °C
Categoría:
Otros
Valor NVP:
0 %
Certificado para aplicaciones navales:
sí
Hilo de desgarro:
sí
Anchura aproximada de cable:
0 mm
Altura aproximada de cable:
1.8 mm
Peso:
0.07 kg/km
Impedancia característica:
0 Ohm
Máxima tensión elástica durante instalación:
0 kN
Tensión nominal U:
0 V
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


