APC by Schneider Electric - CAJA ALIM.LADO IZQ+TAPA FINAL 2 CIRC/BUS - KBB40ABG44TW

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Doble

  • Número de polos - 10

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBB40ABG44TW

Ref.Sonepar

961458

EAN

3606480001055

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

40 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Doble

Número de polos:

10

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

244 mm

Anchura:

103.5 mm

Altura:

75.5 mm

FEED UNIT 40A LEFT MOUNTING

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric