APC by Schneider Electric - Caja Derivación Conos Ajust 12Xø32 IP55 240X190X90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de conexiones
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL03735
Ref.Sonepar
920364
EAN
3295150037359
Modelo:
Caja de conexiones
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
32 mm
Número de entradas:
12
Longitud:
240 mm
Anchura:
190 mm
Profundidad:
90 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Manguito de tubo
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


