APC by Schneider Electric - Caja plastico 1 taladro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - ABS
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9001SKY1
Ref.Sonepar
989229
EAN
785901154075
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
ABS
Diámetro de aberturas:
30.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
97 mm
Altura:
169 mm
Profundidad:
99 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


