APC by Schneider Electric - Caja pulsador ATEX plástico con 3 pulsadores escala
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 3
Número de pulsadores - 3
Número de luces indicadoras - 0
Número de conmutadores por llave - 0
Número de conmutadores de selector - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAWG310EX
Ref.Sonepar
937930
EAN
3389118047259
Número de posiciones de comando:
3
Número de pulsadores:
3
Número de luces indicadoras:
0
Número de conmutadores por llave:
0
Número de conmutadores de selector:
0
Número de pulsadores de seta:
0
Apto para parada de emergencia:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...600 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...600 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
125...600 V
Cubierta de receptáculo, color:
Negro
Receptáculo de color:
Gris
Material de la carcasa:
Metal
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Clase Ex:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


