APC by Schneider Electric - Calentador de resistencia ultra delgada Climasys, corriente de arranque baja 195 W 240 V 400 x 650 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 195 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 240...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 240...240 V
Tipo de tensión - CA
Con ventilador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCRS200W240V
Ref.Sonepar
1235071
EAN
3606480530203
Tasa de potencia:
195 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
240...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
240...240 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Energía de calentamiento continua a 10 °C:
195 W
Anchura:
650 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
1.6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


