APC by Schneider Electric - Cámara de embarrado superior, para armario PanelSeT SFN An 800 P 500 mm, IP 55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTBCN385
Ref.Sonepar
1060282
EAN
8499215563370
Anchura:
800 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


