APC by Schneider Electric - Canal lateral organizador de cables horizontales con ajuste de 18 a 30 pulgadas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 51 mm
Anchura - 66 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8008BLK
Ref.Sonepar
1216176
EAN
731304199588
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
51 mm
Anchura:
66 mm
Longitud:
51 mm
Diámetro:
66 mm
Número de unidades de altura:
0
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


