APC by Schneider Electric - Canal para accesorios Easy Rack Vertical 0U, 24U, cant. 2 - ER7RCC24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Altura - 1075 mm
Anchura - 129 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ER7RCC24
Ref.Sonepar
1029768
EAN
731304428336
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Altura:
1075 mm
Anchura:
129 mm
Longitud:
10 mm
Diámetro:
0 mm
Número de unidades de altura:
24
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


