APC by Schneider Electric - Canaleta 75 x 50 mm Gris - AK2GD5075

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Canaleta 75 x 50 mm Gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Altura - 75 mm

  • Anchura - 50 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Diámetro - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AK2GD5075

Ref.Sonepar

990042

EAN

3389110570427

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Altura:

75 mm

Anchura:

50 mm

Longitud:

2000 mm

Diámetro:

0 mm

Distancia entre ranuras:

0 mm

Anchura de rendija:

0 mm

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

no

Auto extinguible:

sí

Flexible:

no

Sección transversal útil:

1.5 mm²

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7030

Canaleta 75 x 50 mm Gris

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric