APC by Schneider Electric - CANALETA GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Altura - 75 mm
Anchura - 75 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AK2GD7575
Ref.Sonepar
1000244
EAN
3389110570472
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Altura:
75 mm
Anchura:
75 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
0 mm
Anchura de rendija:
0 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
1.5 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


