APC by Schneider Electric - CAPACITOR VARSET EASY 600KVAR C/INT.AUT.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 400...415 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Reductor de consumo de energía - 0...0 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VLVAF5L600A40A
Ref.Sonepar
1090512
EAN
3606485444628
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
400...415 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
600...600 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Anchura:
800 mm
Profundidad:
600 mm
Altura:
2200 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


