APC by Schneider Electric - Caratula 19" ciega 2U aluminio 3mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Perfil de rejilla
Anchura - 10 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 135 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCRTA2U
Ref.Sonepar
938145
EAN
3606480173523
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Perfil de rejilla
Anchura:
10 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
135 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


