APC by Schneider Electric - Caratula 19" ciega 6U aluminio 3mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de rejilla
Anchura - 6 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 495 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCRTA6U
Ref.Sonepar
934281
EAN
3606480173561
Modelo:
Perfil de rejilla
Anchura:
6 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
495 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Caratula 19" ciega 6U aluminio 3mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


