APC by Schneider Electric - Cargador doble USB, Odace, 2xUSB-A, 5V CC, Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Número de puertos USB-A - 2
Número de puertos USB-C - 0
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
46 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
S540407
Ref.Sonepar
991066
EAN
3606480995187
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Número de puertos USB-A:
2
Número de puertos USB-C:
0
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
2100 mA
Intervalo de tensión secundario:
5...5 V
Consumo potencia:
0.1 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Antracita
Número RAL:
7021
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30.8 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Antibacteriano:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


