APC by Schneider Electric - Cargador USB-C de carga rápida, Unica, 65W, Blanco - NU501418

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Intensidad máx. de salida - 3000 mA

  • Tipo de conexión - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU501418

Ref.Sonepar

1060155

EAN

3606482068889

Modelo:

Otros

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

3000 mA

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Profundidad del dispositivo:

39 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Fuerza del impacto:

IK04

Antibacteriano:

no

Cargador USB-C de carga rápida, Unica, 65W, Blanco

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric