APC by Schneider Electric - CARRIL DOBLE PERFORADO 2000MM - NSYDPR200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDPR200
Ref.Sonepar
1088862
EAN
3606480181276
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm


